INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183007-A-XL-C3

  • ERIKS:24027788
  • Hersteller:0505355790030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
4.95 rpm
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig