INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183006-A-XL-C3

  • ERIKS:11835864
  • Hersteller:505358110030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
42 kN
Referenzdrehzahl
5.6 rpm
Grenzdrehzahl
9300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig