CHF 90.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Statische Belastung | 42 kN |
Referenzdrehzahl | 5.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |