INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL183004-A-XL-C3

  • ERIKS:13251256
  • Hersteller:SL183004-A-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
26 kN
Referenzdrehzahl
7.5 rpm
Grenzdrehzahl
13100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig