CHF 69.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Referenzdrehzahl | 7.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |