CHF 14'416.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'584.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.39 kN |
Statische Belastung | 4.8 kN |
Referenzdrehzahl | 280 rpm |
Grenzdrehzahl | 530 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |