CHF 11'844.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'804.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.13 kN |
Statische Belastung | 4.25 kN |
Referenzdrehzahl | 310 rpm |
Grenzdrehzahl | 570 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |