CHF 11'275.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'188.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |