INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182988-TB-BR-C3

  • ERIKS:13405252
  • Hersteller:058182675-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'813.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'769.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig