CHF 10'739.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'608.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.09 kN |
Statische Belastung | 4.1 kN |
Referenzdrehzahl | 325 rpm |
Grenzdrehzahl | 590 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |