INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182984-TB

  • ERIKS:13243294
  • Hersteller:SL182984-TB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'958.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'603.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
82 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.73 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Referenzdrehzahl
340 rpm
Grenzdrehzahl
630 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig