CHF 7'958.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'603.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 82 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1730 kN |
Statische Belastung | 3600 kN |
Referenzdrehzahl | 340 rpm |
Grenzdrehzahl | 630 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |