CHF 7'815.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'448.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 82 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.71 kN |
Statische Belastung | 3.5 kN |
Referenzdrehzahl | 350 rpm |
Grenzdrehzahl | 650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |