CHF 5'202.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'624.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.25 kN |
Statische Belastung | 2.47 kN |
Referenzdrehzahl | 460 rpm |
Grenzdrehzahl | 770 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |