INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182964-TB-BR

  • ERIKS:14180995
  • Hersteller:058182519-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'875.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'270.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
72 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig