INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182964-B-C4

  • ERIKS:14176787
  • Hersteller:000509078-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'653.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'030.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
72 mm
Lagerluft
C4
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.21 kN
Statische Belastung
2.34 kN
Referenzdrehzahl
495 rpm
Grenzdrehzahl
820 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig