CHF 4'432.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'791.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1210 kN |
Statische Belastung | 2340 kN |
Referenzdrehzahl | 495 rpm |
Grenzdrehzahl | 820 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |