CHF 2'612.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'823.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 910 kN |
Statische Belastung | 1.71 kN |
Referenzdrehzahl | 590 rpm |
Grenzdrehzahl | 940 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |