CHF 3'184.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'442.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 780 kN |
Statische Belastung | 1.45 kN |
Referenzdrehzahl | 690 rpm |
Grenzdrehzahl | 1020 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |