INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182944-B-XL-BR-C3

  • ERIKS:14180575
  • Hersteller:050899279-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'459.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'577.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig