CHF 1'894.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'048.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 650 kN |
Statische Belastung | 1.03 kN |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |
Grenzdrehzahl | 1390 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |