INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182940-B-XL-C3

  • ERIKS:11835844
  • Hersteller:050898680-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'567.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'694.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
610 kN
Statische Belastung
940 kN
Referenzdrehzahl
950 rpm
Grenzdrehzahl
1520 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig