CHF 902.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 680 kN |
Referenzdrehzahl | 1.15 rpm |
Grenzdrehzahl | 1720 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |