INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182934-B-XL-C3

  • ERIKS:11835841
  • Hersteller:508973730030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'037.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'122.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
365 kN
Statische Belastung
540 kN
Referenzdrehzahl
1.19 rpm
Grenzdrehzahl
1830 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig