INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182934-B-XL-BR-C3

  • ERIKS:13448506
  • Hersteller:050897420-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 799.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 864.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
100.28 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig