INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182932-B-XL-C3

  • ERIKS:11835840
  • Hersteller:508942340030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 928.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'003.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
350 kN
Statische Belastung
510 kN
Referenzdrehzahl
1.27 rpm
Grenzdrehzahl
1940 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig