CHF 813.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 879.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 480 kN |
Referenzdrehzahl | 1.36 rpm |
Grenzdrehzahl | 1790 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |