CHF 641.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 693.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
Referenzdrehzahl | 1.37 rpm |
Grenzdrehzahl | 2240 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |