CHF 562.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 238 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Referenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 2420 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |