INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182924-B-XL-C3

  • ERIKS:11835836
  • Hersteller:508924870030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 489.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
199 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
1.59 rpm
Grenzdrehzahl
2650 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig