INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182920-B-XL-C3

  • ERIKS:24027763
  • Hersteller:0508917740030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
152 kN
Statische Belastung
203 kN
Referenzdrehzahl
1.87 rpm
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig