CHF 291.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 177 kN |
Referenzdrehzahl | 1.94 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |