INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182919-B-XL

  • ERIKS:24027762
  • Hersteller:0508917400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
177 kN
Referenzdrehzahl
1.94 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig