CHF 412.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 122 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Referenzdrehzahl | 2.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |