

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 118 kN |
Statische Belastung | 159 kN |
Referenzdrehzahl | 2.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |