INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182916-B-XL-C3

  • ERIKS:24027758
  • Hersteller:0502200120030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
94 kN
Statische Belastung
126 kN
Referenzdrehzahl
2.22 rpm
Grenzdrehzahl
4050 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig