CHF 227.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 94 kN |
Statische Belastung | 126 kN |
Referenzdrehzahl | 2.22 rpm |
Grenzdrehzahl | 4050 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |