CHF 224.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 91 kN |
Statische Belastung | 119 kN |
Referenzdrehzahl | 2.37 rpm |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |