INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182914-B-XL-C3

  • ERIKS:24027754
  • Hersteller:0502198390030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
111 kN
Referenzdrehzahl
2.55 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig