CHF 119.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 67 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
Referenzdrehzahl | 2.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |