INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182912-B-XL-C3

  • ERIKS:11835828
  • Hersteller:502196180030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
76 kN
Referenzdrehzahl
2.9 rpm
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig