CHF 142.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 76 kN |
Referenzdrehzahl | 2.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |