INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1829/560-B

  • ERIKS:14177399
  • Hersteller:012982172-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'560.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'469.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
560 mm
Außendurchmesser
750 mm
Breite
112 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig