INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1829/530-B-C3

  • ERIKS:14180566
  • Hersteller:050802879-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'833.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'521.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
530 mm
Außendurchmesser
710 mm
Breite
106 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig