CHF 15'809.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'090.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 500 mm |
Außendurchmesser | 670 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2430 kN |
Statische Belastung | 4950 kN |
Referenzdrehzahl | 270 rpm |
Grenzdrehzahl | 520 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |