INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182896-A-BR-C3

  • ERIKS:14177749
  • Hersteller:017895626-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'293.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'127.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1828
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
72 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig