CHF 26'037.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 28'146.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1828 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 800 mm |
Außendurchmesser | 980 mm |
Breite | 106 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |