INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1828/750-A-BR-C3

  • ERIKS:14177751
  • Hersteller:017895634-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'156.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'788.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1828
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
750 mm
Außendurchmesser
920 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig