CHF 18'010.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'469.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1828 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 670 mm |
Außendurchmesser | 820 mm |
Breite | 88 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |