CHF 15'786.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'065.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1828 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 630 mm |
Außendurchmesser | 780 mm |
Breite | 88 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |